Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910225480 Herst.-Nr.: 60.3517.55 EAN/GTIN: 4009816026415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TFA Dostmann 60.3517.55 Funk Wanduhr 30.5cm x 4.5cm Aluminium (matt) Durchmesser 30,5 cm Schleichende Zeiger Großes und gut ablesbares Zifferblatt Sekundenzeiger - stoppt wenn die Batterie schwach wird Diese Wanduhr hat ein großes gut ablesbares Ziffernblatt mit Sekundenzeiger und ist durch die Funkuhr immer richtig eingestellt,ideal für zuhause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs-oder Empfangsbereich. Sie überzeugt durch ihr nahezu lautloses Sweep-Uhrwerk und ihrem mattgeschliffenen Alurahmen der einen leichten Blauschimmer hat. Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung. Sobald die Batterie eingelegt ist holt sich die Uhr selbstständig über das Zeitsignal aus Frankfurt die genaue Uhrzeit. DCF-77 Zeitzeichen · Sweep-Uhrwerk · Rahmen Aluminium gebürstet · Randbreite 14 mm · Glasabdeckung · Rückseite mit Öse zur Wandbefestigung. Länge (Tiefe): 4.5 cm Kategorie: Wanduhr Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30.5 cm Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß Gehäusefarbe: Aluminium (matt) Gehäusematerial: Aluminium + Glas Anzeige: analog Ausführung: Funk Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen Produkt-Art: Wanduhr Hersteller-Nr.: 60.3517.55 EAN: 4009816026415
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,33* | € 26,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,96* | € 26,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,97* | € 27,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 18,93* | € 27,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 43,23* | € 55,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|