Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 97763 LED-Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann
Paulmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233158
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97763
EAN/GTIN:
     4000870977637
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Paulmann 97763 LED-Trafo

Betriebsspannung: DC 12 V
Lange Lebensdauer: 20.000 h
inkl. 4-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips

Die Universal LED Power Supply mit 12 Volt eignet sich für verschiedenste Anwendungen bis 60 Watt. Es wird ein Adapter zum Anschluss an Paulmann YourLED Strips mitgeliefert. Der praktische Independent Trafo ermöglicht Lichtsysteme noch individueller zu gestalten.

Herstellerfarbe: Weiß
Schutzklasse: II
Produkt-Art: LED-Trafo
Betriebsspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lampen-Besonderheiten: Dimmbar
Länge (Tiefe): 130 mm
Anzahl Leuchtmittel: 0
Höhe: 35 mm
Kategorie: LED-Trafo
Breite: 60 mm
Hersteller-Nr.: 97763
EAN: 4000870977637
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 39,81*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,42*
€ 39,83*
€ 5,95*
ab € 28,55*
€ 39,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.