Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 5-0mA 12V IP20 Kstgeh stat 35x60x130mm 977.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 977.63 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Paulmann 977.63 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Paulmann 977.63 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 60 W
Artikel-Nr.:
     262-B998H29
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97763
EAN/GTIN:
     4000870977637
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
LED-Trafo 60W 5-0mA 12V IP20 Kstgeh stat 35x60x130mm 977.63
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
5 - 0 mA
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
130 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
35 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,93*
€ 39,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,41*
€ 39,79*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 64,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.