Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433182 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 3.7W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233712
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433182
EAN/GTIN:
     4058075433182
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
OSRAM 4058075433182 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 3.7W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 54mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel GU10, ersetzt Reflektorlampen mit 50 W, 3.7 W, LED THREE STEP DIM PAR16

LED Lampen mit dreistufigem Dimmen. Produkteigenschaften: Dimmen in drei Stufen: 100 %, 45 % und 15 %. Steuerbar über Standard-Wandschalter. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfaches 3-Stufen-Dimmen durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters. Einfache und kostengünstige Anwendung, kein Dimmer erforderlich. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären. Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war. Wohnräume. Gastgewerbe. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: GU10
Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +40 °C
Farbkennung: 827
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 3.7 W
Länge (Tiefe): 54 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Gewicht: 41 g
Abstrahlwinkel: 36 °
Produkt-Art: LED
Bauform: Reflektor
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075433182
EAN: 4058075433182
Modell: 4058075433182 (SST PAR 16 50 36° 3.7 W/2700K GU10)
Hersteller: OSRAM
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 6,09*
11 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,50*
4
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,73*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 7,79*
Lager 1039
16
1
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.