Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula Lampenfassung 50579 RENO S14d 230V 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Segula
Segula
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239133
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50579
EAN/GTIN:
     4260150055794
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Segula Lampenfassung 50579 RENO S14d 230V 60W

Zeitloses Design
Robuste Metallkonstruktion

Schöne, klassische Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel.

Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 110 mm
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: Lampenfassung
Länge (Tiefe): 140 mm
Breite: 120 mm
Leistung (max.): 60 W
Sockel: S14d
Kategorie: Lampenfassung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 50579
EAN: 4260150055794
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Segula, 50579, RENO, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,48*
€ 20,95*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,66*
€ 66,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.