Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Wandfassung RENO S14 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEGULA Wandfassung RENO S14 schwarz
SEGULA Wandfassung RENO S14 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-272332
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50579
EAN/GTIN:
     4260150055794
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Beste Energie-Effizienz bei höchster Farbwiedergabequalität, „High-Brightness“- Lampen mit einer Lichtleistung von bis zu 4.250 Lumen. Natürlich schöne, warme oder tageslichtweiße Lichtfarben, kompakte Bauformen mit eleganter Optik, viel-fältige Sockel von G4 über G9, G53, GU10 und R7s bis hin zu E14, E27 und E40: Dafür steht unsere preislich attraktive „Bright Line“!
Wählen Sie unter klarem, mattiertem, opalem, verspiegel-tem oder farbigem Glas – für funkelnde Akzente, blendfreie 360°-Rundum-Abstrahlung oder eine gezielte partielle Aus-leuchtung mit leistungsfähigen Spots. Mit unserer „Bright Line“ ersetzen Sie praktisch jede gängige Halogen-, Glüh- oder HID-Lampe von 10-240 Watt.
Weitere Informationen:
weight:
0.518 kg
height:
0.132 m
width:
0.135 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,48*
€ 20,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,66*
€ 66,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.