Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden CityMower 18 Set(1 Akku) Akku Rasenmäher inkl. Akku 4Ah Schnittbreite (max.) 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     A785452
EAN/GTIN:
     3165140973519
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Bosch Home and Garden CityMower 18 Set(1 Akku) Akku Rasenmäher inkl. Akku 4Ah Schnittbreite (max.) 34cm

- Leicht, klein, bärenstark und wendig der neue City-Mäher für Flächen bis zu 200 m2
- Bosch 18V/4,0 Ah Hochleistungsakku kompatibel mir allen Bosch 18V DIY und Gartengeräten
- Bewährte Bosch Technik macht das Arbeiten einfach und schnell -Ergo-Flex-Handgriffe für rückenschonendes Arbeiten .Bosch Rasenkamm für randnahes Mähen entlang von Mauern und Kanten

Kategorie: Rasenmäher
Antriebsart: Akku
Besonderheiten: inkl. Akku
Betriebsspannung (Details): 18 V
Technologie: Li-Ion
Akkuspannung: 4 Ah
Ladezeit: 240 min
Motor-Typ: Powerdrive LI+
Schnittbreite (max.): 34 cm
Schnitthöhe: 20 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung: 3 x
Auffangbehälter: 30 l
Gewicht: 10.5 kg
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün)
Produkt-Art: Rasenmäher
Hersteller-Nr.: 06008B9A00
EAN: 3165140973519
Ergo-Flex-Griffe
Messer aus gehärteten, geschliffenen Stahl

Lieferumfang:

CityMower 18 + 18V/4,0 Ah-Akku, Lader, Fangkorb, Karton

Weitere Suchbegriffe: bosch akku-rasenmäher, akku mäher, 3165140973519, Bosch Home and Garden, 06008B9A00, CityMower 18 Set(1 Akku), maeher, mäher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 222,12*
€ 273,96*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,14*
€ 436,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,14*
€ 429,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.