Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18, mit 1 x PBA 18 V 4,0 Ah W-C Akku
Artikel-Nr.:
     5417S-p1249648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9A00
EAN/GTIN:
     3165140973519
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher CityMower 18. Der 18-V-Akku-Rasenmäher für müheloses urbanes Gärtnern. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten. ErgoFlex-Griffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung. Rasenkämme gewährleisten perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern. Hebel für die zentrale Einstellung von drei verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C (1 600 A01 1T8), Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Grasfangbox 31 l
Weitere Informationen:
max. Schnitthöhe:
60
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 3-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Höhe:
364
Akkuanzahl:
1
Breite:
400
Länge:
600
Min. Schnitthöhe:
30
Gewicht:
9,8
Ladezustandsanzeige:
Nein
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
9,9
Volumen Fangeinrichtung:
31 l
Akkuladezeit:
95 min.
Schnittbreite:
32 cm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Schnitthöhe:
30 - 60 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-rasenmäher, akku mäher, Bosch, CityMower, 18,, mit, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 221,55*
€ 273,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,62*
€ 436,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.