Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76345900 LED EEK E (A - G) E27 Tropfenform 2.2W = 25W Warmweiß (Ø x L) 4.5cm x 8cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246635
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76345900
EAN/GTIN:
     8718699763459
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Philips Lighting 76345900 LED EEK E (A - G) E27 Tropfenform 2.2W = 25W Warmweiß (Ø x L) 4.5cm x 8cm 1St.

2.2 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Sofort Warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/ Halogenlampen; Vereint die vertrauten Formen einer herrkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweißem LED Licht; Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren; Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln; Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm
Entspr. Leistung: 25 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 cm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 2.2 W
Länge (Tiefe): 8 cm
Produkt-Art: LED
Bauform: Tropfenform
Gewicht: 18 g
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 76345900
EAN: 8718699763459
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 76345900 (Classic)

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,62*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,72*
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 5,39*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 6,64*
€ 9,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.