Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 250lm; P: 2,2W; 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E27, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E27, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E27, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E27, Milchglas, 25 W
Artikel-Nr.:
     2805-76345900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699763459
EAN/GTIN:
     8718699763459
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Hersteller: PHILIPS
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 45mm
Leistungsaufnahme: 2,2W
Länge: 80mm
Stiel-Art: E27
Helligkeit: 250lm
Farbtemperatur: 2700K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: E
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 25W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,62*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 5,39*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 6,64*
€ 9,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.