Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76345900 LED EEK E (A - G) E27 Tropfenform 2.2W = 25W Warmweiß (Ø x L) 4.5cm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A807592
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76345900
EAN/GTIN:
     8718699763459
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze

Features:
2.2 W

Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h
Lieferumfang:
1 Lampe
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Ø:
4.5 cm
Länge:
8 cm
Sockel:
E27
Bauform:
Tropfenform
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
4.5 cm
Entspr. Leistung:
25 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
250 lm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
E
Schaltungen:
20000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,72*
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 5,39*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 6,64*
€ 9,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.