Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DAT-500 Wandantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246721
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538302
EAN/GTIN:
     4064161081885
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Renkforce RF-DAT-500 Wandantenne

Doppelantenne für GSM, UMTS und LTE-Empfang
Bis zu 3-5dBi Signalgewinn
Unterstützt MIMO
Geringes Gewicht
Einfache Installation
Witterungs- und korrosionsbeständig (IPx5-Schutz)
Überspannungsschutz

Die Renkforce Doppelantenne ist in schickem Weiß gehalten und praktisch sowie leistungsstark zugleich. Auch dem Einsatz im feuchten Keller steht nichts im Weg, da die Dual Antenne dank IPx5-Schutz sowohl witterungs- als auch korrosionsbeständig ist. Des weiteren verfügt sie über einen integrierten Überspannungsschutz. Ein weiteres praktisches Feature: Mit der MIMO-Unterstützung können mehrere Sende- und Empfangsantennen zur drahtlosen Kommunikation eingesetzt werden. Die Antenne ist sehr leicht und kann dank der beiden 5 Meter langen Kabel flexibel und ohne großen Aufwand installiert werden. Die im Lieferumfang enthaltene und farblich passende Halterung macht es möglich, die Antenne unauffällig an geeigneter Stelle zu montieren.

2G (GSM), 3G (UMTS / HSPA) and 4G networks (LTE)system
Polarisierung: Vertikal/Horizontal
Max. Signal & Verstärkung
698-960MHz - 3dBi
1710-2170MHz - 3-5dBi
2396-2700MHz - 3-5dBi
Kabellänge: 2 x 5m
Verbindung: RG174 (Kabelstärke/-dicke) mit SMA-Stecker (m)
Max. Eingangsleistung: 50W

Herstellerfarbe: Weiß
GSM-Frequenz: 900 + 1800 MHz
Kategorie: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Wandantenne
LTE-Frequenz: 1800 MHz
Mobilfunk-Standard: GSM + LTE + UMTS
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
UMTS-Frequenz: 2100 MHz
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Höhe: 185 mm
Länge (Tiefe): 32.7 mm
Breite: 185 mm
Hersteller-Nr.: RF-4538302
EAN: 4064161081885

Lieferumfang:

Doppelantenne
Montagewinkel für Wandmontage
3 x Schrauben
2 x Dübel
3 x Unterlegscheiben
1 x Mutter
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: lte antenne 5 dbi, lte antenne, Renkforce, RF-4538302, RF-DAT-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 50,23*
€ 3,50*
ab € 38,65*
€ 50,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 46,16*
€ 59,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.