Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DAT-500 Wandantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A809392
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538302
EAN/GTIN:
     4064161081885
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Die Renkforce Doppelantenne ist in schickem Weiß gehalten und praktisch sowie leistungsstark zugleich. Auch dem Einsatz im feuchten Keller steht nichts im Weg, da die Dual Antenne dank IPx5-Schutz sowohl witterungs- als auch korrosionsbeständig ist. Des weiteren verfügt sie über einen integrierten Überspannungsschutz. Ein weiteres praktisches Feature: Mit der MIMO-Unterstützung können mehrere Sende- und Empfangsantennen zur drahtlosen Kommunikation eingesetzt werden. Die Antenne ist sehr leicht und kann dank der beiden 5 Meter langen Kabel flexibel und ohne großen Aufwand installiert werden. Die im Lieferumfang enthaltene und farblich passende Halterung macht es möglich, die Antenne unauffällig an geeigneter Stelle zu montieren.
Features:
Doppelantenne für GSM, UMTS und LTE-Empfang
Bis zu 3-5dBi Signalgewinn
Unterstützt MIMO
Geringes Gewicht
Einfache Installation
Witterungs- und korrosionsbeständig (IPx5-Schutz)
Überspannungsschutz
Lieferumfang:
Doppelantenne
Montagewinkel für Wandmontage
3 x Schrauben
2 x Dübel
3 x Unterlegscheiben
1 x Mutter
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
1800 MHz + 2600 MHz MHz
Höhe:
185 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
185 mm
Breite:
185 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
UMTS-Frequenz:
2100 MHz
Herstellerfarbe:
Weiß
Antennen-Typ:
Wandantenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + LTE + UMTS
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: lte antenne 5 dbi, lte antenne, Renkforce, RF-DAT-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 50,23*
€ 3,50*
ab € 38,65*
€ 50,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,16*
€ 59,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.