Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m 3M S5066B6 S5066B6 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252510
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066B6
EAN/GTIN:
     8021684153884
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
3m 3M S5066B6 S5066B6 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66m x 50mm

Bedingt UV-beständig;Stark klebend;leicht abzurollen;Lösungsmittelfreier Klebstoff ;Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen;Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet

3M™ Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Kategorie: Verpackungsklebeband
Breite: 50 mm
Dicke: 0.17 mm
Herstellerfarbe: Hellbraun
Klebertyp: Acryl
Trägermaterial: Polypropylenfolie
Typ: S5066B6
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Materialstärke: 0.17 mm
Produkt-Art: Verpackungsklebeband
Material (Details): Acrylic
Länge (Tiefe): 66 m
Hersteller-Nr.: S5066B6
EAN: 8021684153884

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 2,95*
2 Tage
324
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,38834*
€ 3,61834*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,28*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 6,52*
Lager 1039
21
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 16,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 4,07* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.