Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch S5066B6 S5066B6 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266065-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066B6
EAN/GTIN:
     8021684153884
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Scotch S5066B6 S5066B6 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

3M™ Verpackungsklebeband 309, braun, 50 mm x 66 m

Bedingt UV-beständig;Stark klebend;leicht abzurollen;Lösungsmittelfreier Klebstoff ;Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen;Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet

3M™ Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.


Technische Daten:
Dicke: 0.17 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebertyp: Acryl · Material (Details): Acrylic · Materialstärke: 0.17 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
S5066B6
Material (Details):
Acrylic
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.17 mm
Dicke:
0.17 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 6,22*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,28*
2 Tage
102
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,31*
€ 19,04*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 31,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.