Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 06301 06301 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 6mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252612
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06301
EAN/GTIN:
     0021200063015
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
3M 06301 06301 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 6mm 1St.

90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde;Für die Außenanwendung nicht geeignet;Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit;Schafft extrem scharfe Trennlinien;Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung;Höchst flexibel und kurvengängig;Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien;Von Hand abreißbar

Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

Kategorie: Abdeckband
Breite: 6 mm
Dicke: 0.127 mm
Reißkraft: 228 N/100 mm
Max. Temperatur: +121 °C
Herstellerfarbe: Grün
Klebertyp: Gummi-Harz
Trägermaterial: Polypropylenfolie
Typ: 06301
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: +121 °C (max)
Farbe: grün
Materialstärke: 0.127 mm
Produkt-Art: Abdeckband
Länge (Tiefe): 55 m
Material (Details): Rubber
Hersteller-Nr.: 06301
EAN: 0021200063015

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,06*
€ 13,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 14,17*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 21,75*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,17*
€ 25,57*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,26*
€ 58,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
1 Paket enthält 55 Meter (ab € 0,34855* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.