Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52414 H0, TT Kunststoff-Platten Schwarz (L x B) 200mm x 100mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52414
52414
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52414
EAN/GTIN:
     4013285524143
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
52414 H0, TT Kunststoff-Platten Schwarz (L x B) 200mm x 100mm Kunststoffmodell

Für kreative Köpfe

Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten

Baugröße: H0 + TT
Kategorie: Kunststoff-Platten
Motiv: Dachplatte + Schiefer
Herstellerfarbe: Schwarz
Modellausführung: Kunststoffmodell
Breite: 100 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Kunststoff-Platten
Länge (Tiefe): 200 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 52414
EAN: 4013285524143

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,64*
€ 2,19*
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,39*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 1039
15
1
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 4,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.