Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K62X70X40-ZW/0-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265660
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K62X70X40-ZW/0-6
EAN/GTIN:
     4012802831566
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Nadelkranz K62X70X40-ZW/0-6

Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030
Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf DIN 5 405-1.
Da ihre radiale Bauhöhe nur dem Durchmesser der Nadelrollen entspricht, ermöglichen Nadelkränze Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum. Sie sind sehr tragfähig, für hohe Drehzahlen geeignet und besonders montagefreundlich.
Bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen werden Lagerungen mit hoher Rundlaufgenauigkeit erreicht. Die radiale Lagerluft ist durch die Nadelrollensorte sowie die Wellen- und Gehäusetoleranz beeinflussbar.
Nadelkränze setzen voraus, dass die Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse gehärtet und geschliffen ist.
Zweireihige Nadelkränze gibt es nur in bestimmten Hüllkreisdurchmessern FW.Sie sind mit dem Nachsetzzeichen ZW gekennzeichnet.

Typ: K62X70X40-ZW/0-6
Herst.-Teilenr.: K62X70X40-ZW/0-6
Kategorie: Nadelkranz
Bohrungs-Durchmesser: 62 mm
Außen-Ø: 70 mm
Tragezahl dyn. Radial: 66000 N
Tragezahl stat. Radial: 146000 N
Produkt-Art: Nadelkranz
Drehzahl (max.): 7400 U/min
Länge (Tiefe): 70 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Breite: 40 mm
Innen-Ø: 62 mm
Hersteller-Nr.: K62X70X40-ZW/0-6
EAN: 4012802831566
zweireihig

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,22*
€ 40,15*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,67*
€ 40,74*
€ 4,95*
ab € 35,3275*
€ 45,1775*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 35,69*
€ 45,67*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 120,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.