| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910265674 Herst.-Nr.: IR180X195X45-EGS EAN/GTIN: 4054366732545 |
| |
|
| | |
| INA Innenring IR180X195X45-EGS IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620, Nachsetzzeichen EGS Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Das Nachsetzzeichen "EGS" beschreibt drallfrei geschliffene Oberfläche für Radial Wellendichtringe nach DIN 3 760 und DIN 3 761. Typ: IR180X195X45-EGS Herst.-Teilenr.: IR180X195X45-EGS Kategorie: Innenring Bohrungs-Durchmesser: 180 mm Außen-Ø: 195 mm Produkt-Art: Innenring Länge (Tiefe): 195 mm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 195 mm Breite: 45 mm Innen-Ø: 180 mm Hersteller-Nr.: IR180X195X45-EGS EAN: 4054366732545
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Nadelhülse, Innenring Nadellager, Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ina, nadellager innenring, INA, IR180X195X45-EGS |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,6715* | € 93,6215* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,20* | € 94,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,60* | € 96,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 95,93* | € 106,52* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,88* | € 500,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|