Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanGo 2515-XXL SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo, Grösse: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CleanGo
CleanGo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270821
Hersteller:
     L+D CleanGo
Herst.-Nr.:
     2515-XXL
EAN/GTIN:
     4005781251548
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
CleanGo 2515-XXL SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo, Grösse: XXL

Mit Kapuze · Kunststoff-Frontreißverschluss · Gummizüge an Arm-und Beinabschluss sowie Taille sorgen für Dichtheit · Geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, chemische und chemikalische Arbeiten.

Normen: EN 1149-1 CAT III, Typ 5 + 6; EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; EN 13034:2005+A1:2009
Schutzklasse: CAT III, Typ 5 + 6
Material (Details): 100% laminiertes Polypropylen, 60 g/m²
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schutzanzug
Größe: XXL
Produkt-Art: Schutzanzug
Hersteller-Nr.: 2515-XXL
EAN: 4005781251548

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 7,04*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,05*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,82*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.