Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-300-48-C AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 6.25A 200.2 W, 300W 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270866
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-48-C
EAN/GTIN:
     4021087036191
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RPS-300-48-C AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 6.25A 200.2 W, 300W 1V

geschlossene Bauform · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 200W mit freier Luftkonvektion, 300W mit 20,5cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung (durch PS-ON Funktion) · Spitzenlastfunktion · interne Hilfsspannung 12V/0,5A ·Stand-by: 5V/0,6A

Um den steigenden Anforderungen der Medizinindustrie an Standard-Stromversorgungen entgegenzukommen, haben wir für Sie die Netzteil-Serie RPS-300 mit 300 Watt Ausgangsleistung von MEAN WELL ins Programm aufgenommen. Diese entsprechen internationalen medizinischen Sicherheitsbestimmungen und sind zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 (Version 3.1) und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Die Netzteile bieten eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die einen sehr niedrigen Ableitstrom erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter. Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,5W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.

geschlossene Bauform · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 200W mit freier Luftkonvektion, 300W mit 20,5cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung (durch PS-ON Funktion) · Spitzenlastfunktion · interne Hilfsspannung 12V/0,5A ·Stand-by: 5V/0,6A

Typ: RPS-300-48-C
Ausgangsstrom (max.): 6.25 A
PFC: Ja
Gewicht: 563 g
Eingangsspannung (min.): 90 + 127 V/DC
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Höhe: 43 mm
Leistung (Details): 200.2 + 300 W
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Länge (Tiefe): 130 mm
Typ: getaktet
Ausgangsspannung (max.): 1 V
Ausgangsspannung (min.): 48 V/DC
MTBF: 160000 h
Breite: 86 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Hersteller-Nr.: RPS-300-48-C
EAN: 4021087036191

Weitere Suchbegriffe: N/A, Mean Well, RPS-300-48-C, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 78,36*
€ 6,90*
ab € 58,67*
€ 85,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 97,45*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 128,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.