Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 6,25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 6,25A
Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 6,25A
Artikel-Nr.:
     2805-RPS-300-48-C
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-48C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuse: 247A
Leistung: 300W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 130x86x43mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 6,25A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast;maximaler Strom nur bei zusätzlicher Kühlung
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: 12V AC Nebenausgang;PFC aktiv;Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RPS-300
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Ausgangsspannungsbereich: 45,6...50,4V DC
Handelsname: RPS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 78,00*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 57,14*
€ 80,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,90*
€ 84,99*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 137,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.