Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil für die Medizintechnik, 300W, 48V, 6.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386443
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-48-C
EAN/GTIN:
     4711287427980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen
Schaltnetzteil für die Medizintechnik, Typ=RPS-300-48-C, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6.25 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=86 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=43 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=130 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2853100 h, Nennleistung=300 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=250 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=-999, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RPS-300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
568 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
568 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil für die Medizintechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 78,33*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 56,83*
€ 80,66*
€ 6,90*
ab € 58,59*
€ 85,29*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 131,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.