Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-30-15ST AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270898
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-30-15ST
EAN/GTIN:
     4021087042666
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Mean Well MPM-30-15ST AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 2A

geschlossene Bauform, Schraubklemmen · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: in geschlossene Bauform zur Leiterplattenmontage die Serie MPM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

geschlossene Bauform, Schraubklemmen · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 2 A
Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
Wirkungsgrad bis zu: 89 %
Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2,0 %
Schutzklasse: II
Isol.Spg.: 4000 V/AC
Ausgangsspannung 1: 15 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Restwelligkeit: 120 mVp-p
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Höhe: 28.5 mm
Gewicht: 120 g
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Länge (Tiefe): 91 mm
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Typ: MPM-30-15ST
Typ: getaktet
Breite: 39.5 mm
Ausführung: 1
Ausgangsstrom 1: 2 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: MPM-30-15ST
EAN: 4021087042666

Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087042666, Mean Well, MPM-30-15ST, 174-8077, netzteilmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 23,50*
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 24,25*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 21,69*
€ 32,30*
€ 8,95*
ab € 23,79*
€ 33,11*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.