Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 30W; 15VDC; 2A; OUT: 1; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 30W; 15VDC; 2A; OUT: 1; 89%
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 30W; 15VDC; 2A; OUT: 1; 89%
Artikel-Nr.:
     2805-MPM-30-15ST
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-30-15ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 91x39,5x28,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 2A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: MPM-30
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,94*
€ 22,94*
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 23,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 24,16*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 21,68*
€ 32,02*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 32,56*
€ 43,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.