Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MFM-10-5 AC/DC-Printnetzteil 5 V/DC 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270943
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-10-5
EAN/GTIN:
     4021087042840
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Mean Well MFM-10-5 AC/DC-Printnetzteil 5 V/DC 2A

offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: die On-Board-Type der Serie MFM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Typ: MFM-10-5
Ausgangsstrom (max.): 2 A
PFC: Nein
Gewicht: 18 g
Anzahl Ausgänge: 1 x
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Höhe: 20.5 mm
Leistung (Details): 10 W
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Länge (Tiefe): 42 mm
Temperaturbereich: -30 - 85 °C
Anschluss: Print + Lötpins
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Breite: 22.3 mm
Anzahl Eingänge: 1 x
Typ: getaktet
Min. Temperatur: -30 °C
MTBF: 1756000 h
Hersteller-Nr.: MFM-10-5
EAN: 4021087042840

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,08*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,09*
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 10,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,50*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.