Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-30-3.3 AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270945
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-30-3.3
EAN/GTIN:
     4021087042635
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Mean Well MPM-30-3.3 AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 6A

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: in geschlossene Bauform zur Leiterplattenmontage die Serie MPM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 6 A
Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
Wirkungsgrad bis zu: 82.5 %
Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2,0 %
Schutzklasse: II
Ausgangsstrom 1: 6 A
Isol.Spg.: 4000 V/AC
Ausgangsspannung 1: 3.3 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Restwelligkeit: 80 mVp-p
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Höhe: 24 mm
Gewicht: 102 g
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Länge (Tiefe): 69.5 mm
Anschluss: Lötpins + Print
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Typ: MPM-30-3.3
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Breite: 39 mm
Ausführung: 1
Typ: getaktet
Hersteller-Nr.: MPM-30-3.3
EAN: 4021087042635

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 20,47*
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 22,22*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 16,21*
€ 25,90*
€ 8,95*
ab € 19,65*
€ 31,20*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.