Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-30-3.3 AC/DC-NETZTEIL, 3.3V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002918
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-30-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Produktpalette: MPM-30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 24 mm
  • Breite: 39 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 69.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 19.8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Netzteiltester, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, dc-dc wandler ics, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, MPM-30-3.3, 3002918, 300-2918
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 13,11*
    € 20,47*
    € 6,90*
    ab € 13,97*
    € 22,22*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 16,21*
    € 25,90*
    € 8,95*
    ab € 19,65*
    € 31,20*
    6 Tage
    41
    € 6,99*
    ab € 31,31*
    € 42,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.