Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-10-3.3 AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270998
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     C269701
EAN/GTIN:
     4021087042710
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Platinen Netzteil
Mean Well MPM-10-3.3 AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 2.5A

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: in geschlossene Bauform zur Leiterplattenmontage die Serie MPM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Eingangsfrequenz: 47 - 440 Hz
Wirkungsgrad bis zu: 78 %
Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2,5 %
Schutzklasse: II
Ausgangsstrom 1: 2.5 A
Isol.Spg.: 4000 V/AC
Ausgangsspannung 1: 3.3 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Restwelligkeit: 120 mVp-p
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Höhe: 21.5 mm
Gewicht: 35 g
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Länge (Tiefe): 45.7 mm
Anschluss: Lötpins + Print
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Betriebstemperatur (min.): -30 °C
Typ: MPM-10-3.3
Breite: 25.4 mm
Ausführung: 1
Typ: getaktet
Hersteller-Nr.: MPM-10-3.3
EAN: 4021087042710

Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, 4021087042710, Mean Well, MPM-10-3.3, 174-8053, netzteilmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 11,28*
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 11,66*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,68*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 19,04*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 17,84*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.