Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 8.3W 3.3V 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406314
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-10-3.3
EAN/GTIN:
     4711287426488
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Schaltnetzteil, Typ=MPM-10-3.3, Ausgangsnennspannung 1=3.3 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=3.3 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=25.4 mm, Effizienz=78 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=80 VAC, Höhe=21.5 mm, Länge=45.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1756200 h, Nennleistung=8.3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=MPM-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,79*
€ 11,55*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,69*
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.