Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker 260mm 12mm 538431 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910278029
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     C464921
EAN/GTIN:
     4048962263435
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen m12
Fischer Bolzenanker 260mm 12mm 538431 20St.

Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Inhalt: 20 St.
Kategorie: Bolzenanker
Länge (Tiefe): 260 mm
Material: Stahl
Produkt-Art: Bolzenanker
Hersteller-Nr.: 538431
EAN: 4048962263435
Gewinde: M12 x 186 mm
U-Scheibe Außendurchmesser x Dicke: 44 x 4 mm
Verankerungstiefe Standard: 70 mm
Max. Anbauteildicke Standard: 160 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 250 mm
Schlüsselweite: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen fischer, Fischer, 538431
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 76,506*
€ 95,266*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,296*
€ 124,256*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 133,85*
€ 153,03*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 234,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,32*
€ 278,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,79*
€ 277,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,90*
€ 266,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,97*
€ 252,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,39*
€ 236,08
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 9,9195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538432
ab € 4,2236*
Ähnlich
fischer
538433
ab € 3,3442*
Ähnlich
fischer
538434
ab € 3,9335*
Ähnlich
fischer
C469961
ab € 52,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.