Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm
Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm
Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm
Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm
Fischer 538432 Schraubanker/Dübel 300 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10317785
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538432
EAN/GTIN:
     4048962263442
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
300 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
290 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,4314*
€ 5,6714*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2236*
€ 6,1236*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9137*
€ 7,3937*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,715*
€ 9,135*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 262,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,6714*
€ 6,74897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3414*
€ 6,35627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4314*
€ 5,27337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538433
ab € 3,3442*
Ähnlich
fischer
538434
ab € 3,9335*
Ähnlich
fischer
C469961
ab € 52,708*
Ähnlich
fischer
C464921
ab € 76,506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.