Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Platine MVSTBR Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08mm 1809694 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1809694
EAN/GTIN:
     4046356705097
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Platine MVSTBR Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08mm 1809694 50St.

Inhalt: 50 St.
Polzahl Gesamt: 4

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Bauform: Buchse, gewinkelt
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: MVSTBR
RM: 5.08 mm
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 12 A
Inhalt: 50 St.
Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn
Farbe: grün
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Herst.-Teilenr.: 1809694
Nennspannung: 320 V
Anschluss: Schrauben
Herstellerfarbe: Grün
Typ: MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 EX
Isolationsmaterial: Thermoplast
Hersteller-Nr.: 1809694
EAN: 4046356705097

Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, 4046356705097, Phoenix Contact, 1809694, MVSTBR 2, 5/ 4-STF-5, 08 EX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8804*
€ 2,3004*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2893*
€ 2,7393*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5137*
€ 2,9837*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,5038*
€ 2,9838*
Lager 1039
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 244,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,06*
€ 290,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,69*
€ 276,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 227,71*
€ 270,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 221,62*
€ 263,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 218,37*
€ 259,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 217,81*
€ 259,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 2,6437*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0006*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.