Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1402421 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00m Polzahl: 17 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281057
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1402421
EAN/GTIN:
     4046356615419
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1402421 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00m Polzahl: 17 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Anschlussseite A: M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 17
Kabellänge: 5.00 m
Mantelmaterial: PUR
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 1.50 A
Kabelfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Au
Besonderheiten: geschirmt
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Herst.-Teilenr.: 1402421
Typ: SAC-17P-MS/5,0-35T/FS SH SCO
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Hersteller-Nr.: 1402421
EAN: 4046356615419

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,66*
€ 98,29*
€ 5,46*
ab € 80,82*
€ 98,70*
Frei Haus
ab € 84,51*
€ 102,52*
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 105,07*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 199,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1558988
ab € 8,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.