Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFT 65 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanitas
Sanitas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910282663
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     SFT 65
EAN/GTIN:
     4211125795153
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Sanitas SFT 65 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm

Optischer Fieberalarm
Objekttemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten
10 Speicherplätze

6 Funktionen in nur einem Produkt. Damit kann eine sekundenschnelle Temperaturmessung an der Stirn oder im Ohr erfolgen.
Zusätzlich verfügt das Produkt über eine Objekttemperaturmessung, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze und einen optischen Fieberalarm.

Sekundenschnelle Messung im Ohr
Sekundenschnelle Messung an der Stirn
Großes, einfach ablesbares Display
Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur durch farbige LED
grün = alles in Ordnung
rot = Fieberalarm ( 38 °C/ 100,4 °F)
Datum und Uhrzeit
Anzeige von °C und °F
Abschaltautomatik
Mit Batteriewechselanzeige
Inkl.2 x 1,5 V Batterien AAA

Batterien: 3 V (2x AAA)
Besonderheiten: Mit Fieberalarm
Breite: 46 mm
Höhe: 38 mm
Speicherplätze: 10
Temperaturbereich: 22 - 42 °C
Min. Temperatur: 22 °C
Anwendungsbereich: Ohr + Stirn
Gewicht: 90 g
Produkt-Art: Infrarot Fieberthermometer
Herstellerfarbe: Weiß + Grau
Kategorie: Infrarot Fieberthermometer
Max. Temperatur: 42 °C
Farbe: weiß + grau
Hersteller-Nr.: SFT65
EAN: 4211125795153

Lieferumfang:

Thermometer (inkl. Batterien) + Anleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 33,56*
€ 47,66*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 54,61*
€ 69,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.