Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Moderationstafel MAULsolid (B x H) 120cm x 150cm Filz Grau Inkl. Rollen, Pinntafel, beidseitig verwendbar 6365682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul
Maul
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283857
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365682
EAN/GTIN:
     4002390052634
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Maul Moderationstafel MAULsolid (B x H) 120cm x 150cm Filz Grau Inkl. Rollen, Pinntafel, beidseitig verwendbar 6365682

Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend
Auch als Stellwandsystem verwendbar
Robust und langlebig

Moderationstafel für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Edles Design, hohe Qualität. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops etc. Optimale Visualisierung Ihrer Inhalte. Beidseitig nutzbar. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren und schnell montiert.

Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik · Ecken aus bruchsicherem Kunststoff · Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz · Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark · Auch als Stellwandsystem verwendbar · Gesamthöhe ca. 190 cm · Beidseitig nutzbar

Kategorie: Moderationstafel
Gesamthöhe: 190 cm
Herstellerfarbe: Grau
Farbe der Vorderseite: Grau
Farbe der Rückseite: Grau
Tafel magnethaftend: Nein
Tafel beschreibbar: Nein
Pinntafel möglich: Ja
zusammenklappbar: Nein
Rollen vorhanden: Ja
Ablageschale vorhanden: Nein
beidseitig verwendbar: Ja
Material der Rückseite: Filz
Material der Vorderseite: Filz
Material des Rahmens: Aluminium
Besonderheiten: Inkl. Rollen + Pinntafel + beidseitig verwendbar
Breite: 120 cm
Höhe: 150 cm
Produkt-Art: Moderationstafel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 6365682
EAN: 4002390052634

Lieferumfang:

Tafel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Tellerfüße (Moderatorentafel), filz-pinnwand maul, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, 4002390052634, Maul, 6365682, MAULsolid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.