Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26635 2 Lochsäge 20mm Cobalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292768
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26635 2
EAN/GTIN:
     4010159266352
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge
Heller 26635 2 Lochsäge 20mm Cobalt 1St.

Exakte Löcher für Einlassdosen, Kabel- und Rohrdurchführungen · Hohe Laufruhe dank Vario-Verzahnung · Vibrationsreduzierte Bohrungen bei schnellem Sägefortschritt · Hohe Standzeit dank speziallegiertem Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte · 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahl-Verzahnung in Bi-Metall Qualität · Besonders gut geeignet für Materialstärken bis 1 mm · Einsatz von Schneidöl verlängert die Standzeit des Werkzeugs nachhaltig.

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 20 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: Cobalt
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Holz + Edelstahl
Arbeitslänge: 38 mm
Höhe: 20 mm
Breite: 20 mm
Max. Schnitt-Tiefe: 38 mm
Länge (Tiefe): 48 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Hersteller-Nr.: 266352
EAN: 4010159266352
Schnitt-Tiefe max.: 38 mm

Weitere Suchbegriffe: lochsäge 20mm, 4010159266352, Heller, 26635 2, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,02*
€ 12,81*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 18,94*
€ 26,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.