Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahllochsäge 20 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Co Edelstahllochsäge 20 x 48 mm
HSS-Co Edelstahllochsäge 20 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller26635
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26635
EAN/GTIN:
     4010159266352
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • exakte Löcher für Einlassdosen, Kabel- und Rohrdurchführungen
  • besonders gut geeignet für Materialstärken bis 1 mm
  • hohe Laufruhe dank Vario-Verzahnung
  • vibrationsreduzierte Bohrungen bei schnellem Sägefortschritt
  • hohe Standzeit dank speziallegiertem Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahl-Verzahnung in Bi-Metall-Qualität
  • Einsatz von Schneidöl verlängert die Standzeit des Werkzeugs nachhaltig
  • Zahnteilung: 10 Zähne pro Zoll
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
38 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
20 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
48 mm
Typ:
Stahlbohrer
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,03*
€ 12,82*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 18,94*
€ 26,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,54*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.