Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541576 Herst.-Nr.: 17832 EAN/GTIN: 4250234578325 |
| |
|
| | |
| Walimex 17832 17832 Blitzschienensystem Professionelle Makroaufnahmen Mit dem Makro Blitzschienensystem Basic von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen. Flexibel und solide Die Kugelköpfe verfügen über Edelstahlkugeln, welche eine besonders lange Lebensdauer haben. So ist kein Nachkauf nötig. Die Kameraschiene ist gummiert, um der Kamera einen festen Halt zu geben und ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Dadurch ist kein Nachjustieren der Kamera nötig. Die drei Schienen werden jeweils durch eine Schraube verbunden, was eine flexible Einstellung und Anpassung an verschiedenste Bereiche der Fotografie und Motive ermöglicht. Zur Montierung der Kamera verfügt die Schiene über eine Schraube mit 1/4 Zoll Gewinde und einem 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite zum Befestigen auf einem Stativ. Somit können Sie das Schienensystem sowohl freihändig als auch auf einem Stativ nutzen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar. So sind Sie bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen. Extrem kompakt Dank seines geringen Packmaßes kann das dreiteilige Blitzschienenset, welches schnell zerlegt und wieder zusammengesetzt ist, in jeder Fototasche transportiert werden. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders transportabel und eignet sich hervorragend für die Makrofotografie im Freien. Schienensystem aus Metall zum Montieren einer Kamera und zweier Systemblitze ideal zum entfesselten Blitzen bei Makroaufnahmen zwei Kugelköpfe mit Zubehörschuh für Blitzgerätaufnahme rutschsichere Schiene zur Kameraaufnahme mit 1/4 Zoll Stativgewinde zum Montieren auf einem Stativ aus besonders robustem und leichtgewichtigem Aluminium gefertigt sehr kompakte Bauweise max. Belastbarkeit: ca. 3kg- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234578325, Walimex, 17832 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,64* | € 45,69* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,20* | € 83,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|