| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910565691 Herst.-Nr.: 473391 EAN/GTIN: 3133200062770 |
| |
|
| | |
| TORK 473391 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 2700St. Wischen Sie Verschmutzungen auf und trocknen Sie Ihre Hände gründlich mit unseren Tork Reflex™ Starken Mehrzweck-Papierwischtüchern. Die hohe Saugfähigkeit der sowohl weichen als auch starken 2-lagigen Wischtücher garantiert eine effiziente Nutzung und verringert das Abfallaufkommen. Verbessern Sie die Hygiene mit unserem Tork Reflex™ Innenabrollungsspender. Die Einzelblattausgabe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination. Zudem wird der Verbrauch um bis zu 37 % reduziert. Dank unserer SmartCore® Hülse ist auch das Nachfüllen kinderleicht. Reduzieren Sie den Verbrauch um bis zu 37 % mit der raffinierten Einzelblattausgabe unseres Innenabrollungsspenders. Sparen Sie Zeit und Kraft – die SmartCore® Hülse ermöglicht ein schnelles und einfaches Nachfüllen. Mit diesen saugstarken Reinigungstüchern lassen sich Verschüttungen und Verschmutzungen leicht aufwischen. Trocknen Sie Hände effizienter und verringern Sie den Abfall mit unseren Tork Reflex™ Starken Mehrzweck-Papierwischtüchern.6 Rollen mit je 450 BlattWeiches und starkes Mehrzweck-Design Effizientes Händetrocknen mit weniger Abfall Hohe Saugfähigkeit zum Aufwischen von Verschmutzungen Weniger Verbrauch dank der Einzelblattausgabe SmartCore® Hülse für ein effizienteres Nachfüllen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 2 lagig, handtuchspender, tork handtuchspender, N/A, TORK, 473391, putztücher, putztuch, wischtücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,495* | € 10,24167* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 8,10334* | € 10,62667* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 7,55667* | € 10,85* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,17167* | € 17,29* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 91,06* | € 113,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,17667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|