Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DRS 2 Salzgehalt Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580135
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRS 2
EAN/GTIN:
     4250348717030
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
PCE Instruments PCE-DRS 2 Salzgehalt Refraktometer

Salzgehalt Refraktometer PCE-DRS 2 Wasserdichtes digitales Salzgehalt Refraktometer zur Bestimmung des Salzgehaltes Ideal für in % und ‰ / spezifische Dichte / Refraktionsindex / Chloridgehalt Das digitale Salzgehalt Refraktometer von PCE Instruments wurde speziell entwickelt, um eine präzise Analyse von wässrigen Lösungen durchzuführen. So kann der Nutzer mit Unterstützung des Salzgehalt-Refraktometers unkomplizierte Qualitätskontrollen durchführen und beispielsweise den Anteil von Natriumchlorid in flüssigen Lebensmitteln oder den Salzgehalt in Aquarien bestimmen. Das Salzgehalt Refraktometer ist ein Präzisionsmessgerät, das auf der Messung des Brechungsindex einer Flüssigkeit beruht. Mit Hilfe des Salzgehalt-Refraktometers kann der Nutzer bereits mit einer kleinen Probemenge die Salz-Konzentration in einer Flüssigkeit messen. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, reicht es aus, wenige Tropfen der Flüssigkeit in die Edelstahlmulde des Messgeräts zu träufeln. In der Probenmulde ist ein Prisma eingefasst, mittels Lichtbrechung wird auf diese Weise der Salzanteil gemessen. Die integrierte Lichtquelle im digitalen Salzgehalt Refraktometer verhindert dabei Messfehler, die bei einem analogen Salzgehalt Refraktometer schnell durch Kunstlicht wie beispielsweise Leuchtstofflampen ausgelöst werden. Das Messergebnis wird nach einer automatischen Temperaturkompensation (10 bis 40 °C) schnell und präzise auf dem großen, gut lesbaren LC-Display des Salzgehalt-Refraktometers angezeigt. Dabei kann der Nutzer des Refraktometers zwischen verschiedenen Messeinheiten wählen: Salzgehalt (0 bis 100,00 %), Chlorgehalt (0 bis 57 %), Spezifische Dichte (1,000 bis 1,070) und Refraktionsindex (1,3330 bis 1,3530 nD). Zusätzlich gibt das Display Dank einer integrierten Temperaturanzeige Auskunft über die gemessene Temperatur der Flüssigkeit. Das in der Edelstahlmulde eingefasste Glasprisma des digitalen Salzgehalt-Refraktometers lässt sich vor und nach der Messung schnell und unkompliziert reinigen und wird mit einer Prisma-Abdeckung aus Kunststoff verschlossen. Der Hersteller hat das Salzgehalt Refraktometer so konzipiert, dass das Glasprisma vor Beschädigungen geschützt ist. Die komfortable Dreitasten-Bedienung garantiert eine benutzerfreundliche Handhabung und schließt eine Fehlbedienung des Salzgehalt-Refraktometers nahezu aus. Der Hersteller hat das digitale Salzgehalt Refraktometer mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, um die Batterie des Messgeräts zu schonen. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Salzgehalt Refraktometer nach einer Minute automatisch ab. Bei Bedarf kann der Anwender das Salzgehalt Refraktometer jederzeit selbst kalibrieren, in dem er wenige Tropfen destilliertes Wasser in die Messmulde gibt und per Tastendruck die Kalibrierung auslöst. Anwendungsbereiche Ein Refraktometer ist ein optisches Messgerät, mit dem der Nutzer den Brechungsindex von flüssigen oder festen Stoffen bestimmen kann. Das Salzgehalt Refraktometer von PCE Instruments kommt Dank seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen zum Einsatz. Ein Anwendungsbereich des digitalen Salzgehalt-Refraktometers liegt beispielsweise in der Lebensmittelherstellung. Dabei wird das Präzisionsmessgerät zur Kontrolle von Salzlaken, Gemüsekonserven, Suppen, Säften und vielen weiteren Produkten genutzt. Auch in Straßenbahnmeistereien findet das Salzgehalt-Refraktometer bei der Überprüfung der Taumittel-Aufbereitung beim Winterdienst Anwendung. Das Messgerät bietet sich aber auch dazu an, den Natriumchlorid-Gehalt in Meerwasser-Aquarien zu überprüfen. Dank seiner benutzerfreundlichen Handhabung eignet sich das Salzgehalt Refraktometer hervorragend, um innerhalb von Sekunden den Salzanteil in Flüssigkeiten zu bestimmen. Dank der handlichen und robusten Bauweise ist das Salzgehalt Refraktometer jederzeit und überall einsetzbar. Seine einfache Bedienung, das wasserdichte Gehäuse und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen das Salzgehalt Refraktometer bei vielen Prozessen in der Lebensmittelherstellung, in der Forschung, in klinischen Laboratorien aber auch im Hobby-Bereich unersetzlich und liefern dem Nutzer innerhalb von Sekunden wichtige Entscheidungshilfen.

1 x Digital Refraktometer PCE-DRS2
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie

sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
großes LCD (Messwert und Temperatur)
wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
automatische Temperaturkompensation
kleine Probenmenge
einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
Edelstahlprobenmulde mit Glas

Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, N/A, PCE Instruments, PCE-DRS 2, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
9
Frei Haus
ab € 278,99*
€ 310,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,28*
€ 310,24*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,79*
€ 314,75*
Frei Haus
ab € 296,40*
€ 328,35*
Frei Haus
ab € 298,97*
€ 331,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 244,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 58,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 55,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 61,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 241,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 307,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 312,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 253,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 289,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 277,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 241,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 1
ab € 259,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 248,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 2
ab € 290,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.