Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 62.33.8.024.0300 Steckrelais 24 V/AC 16A 3 Schließer 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910583124
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.8.024.0300
EAN/GTIN:
     8012823124964
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 62.33.8.024.0300 Steckrelais 24 V/AC 16A 3 Schließer 10St.

Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten 24 V AC, 3 VA, 62 Ohm, Relaisschutzart: RT I

Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, steckrelais, 8012823124964, Finder, 623380240300, 62.33.8.024.0300, relais, printrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,706*
€ 14,272*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,16*
€ 16,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,00*
€ 31,68*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,25*
€ 150,32*
Lager 1039
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 205,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,73*
€ 244,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,03*
€ 239,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,23*
€ 231,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,20*
€ 221,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 182,21*
€ 216,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 173,73*
€ 206,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9233
ab € 1,5182*
Zubehör
Finder
9213
ab € 1,40*
Zubehör
Finder
92030
ab € 4,84*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.