Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; 3PDT; USpule: 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2805-62.33.8.024.0300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.8.024.0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 62Ω
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.33
Spulennennspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,2VA
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 130mA
Einheitspreis: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,726*
€ 14,142*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,22*
€ 16,34*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 31,75*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,89*
€ 150,59*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 209,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9233
ab € 1,47*
Zubehör
Finder
9213
ab € 1,41*
Zubehör
Finder
92030
ab € 4,81*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.