| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910588734 Herst.-Nr.: ABX00062 EAN/GTIN: 7630049203228 |
| |
|
| | |
| Arduino ABX00062 Board UNO Mini Limited Edition Core ATMega328 Arduino feiert den Arduino UNO mit einer miniaturisierten, limitierten Auflage Die beliebteste Entwicklungsplatine der Welt ist mini geworden. Alles an dieser Version des Arduino UNO ist einzigartig. Schwarz und Gold, Verarbeitung, elegantes Design und Verpackung, alles auf höchstem Niveau. Ein kleines Schmuckstück, um die Arduino-Gemeinschaft zu feiern und das, was gemeinsam in all den Jahren geschehen ist. Jedes Exemplar ist einzigartig und auf der Platine nummeriert und enthält einen handsignierten Brief von den Gründern. Es handelt sich um eine limitierte Auflage. Also greifen Sie zu, solange es auf Lager ist! Für echte Arduino UNO-Liebhaber Der Arduino UNO Mini Limited Edition ist ein Sammlerstück für ernsthafte Arduino-Liebhaber: Bastler, Studenten, Macher, Phantasten, Träumer, Hoffende, Fans, Ingenieure, Designer, Fragende, Kuchenbäcker, Problemlöser, Puzzler, Gamer, Debattierer, Entwickler, Unternehmer, Architekten, Zukunftsgestalter, Musiker, Wissenschaftler... 10 Millionen Projekte, die auf (offiziellen) Uno-Boards basieren, haben zu dieser unglaublichen Geschichte beigetragen. Numero UNO im Maker Space "Uno" bedeutet auf Italienisch eins und wurde 2010 gewählt, um die Veröffentlichung der Arduino IDE 1.0 Software zu markieren, fünf Jahre nachdem das Arduino-Projekt geboren wurde. Mit über 10 Millionen offiziellen UNO-Boards, auf denen erstaunliche Projekte auf der ganzen Welt ausgeführt werden, ist der Arduino UNO seit über einem Jahrzehnt die erste Wahl für Maker. Diese limitierte Auflage feiert das kultigste Board und all die erstaunlichen Projekte, die die Arduino Community im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das UNO Mini LE funktioniert genauso wie das klassische UNO, so dass es ganz einfach in allen UNO-Projekten verwendet werden kann. Arduino UNO mini - Spezifikationen Arduino UNO mini ist ein 26,7X34,2 mm Mikrocontroller-Board, das auf dem ATmega328P basiert. Es hat 14 digitale Ein-/Ausgänge (6 davon können als als PWM-Ausgänge genutzt werden können), 6 analoge Eingänge, einen 16 MHz-Keramikresonator, einen USB-C-Anschluss und eine Reset-Taste. Enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontroller benötigt wird - verbinden Sie ihn einfach mit einem USB-Kabel an einen Computer oder betreiben Sie diesen mit einem AC-DC Adapter oder einer Batterie. Basiert auf dem ATmega328P 14 digitale Ein-/Ausgänge (6 davon können als als PWM-Ausgänge genutzt werden können) 6 analoge Eingänge 16 MHz-Keramikresonator Mit USB-C-Anschluss und Reset-Taste |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,84* | € 45,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,33* | € 51,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,31* | € 51,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,21* | € 57,13* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,86* | € 104,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|