Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA815-TG Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910594059
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA815-TG
EAN/GTIN:
     4016138820188
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
elektrosmog messgerät
Rigol DSA815-TG Werksstandard (ohne Zertifikat)

Der DSA815 Spektrum-Analysator ist sowohl für den semi-professionellen, als auch für den professionellen Anwendungsbereich geeignet. Durch die vielzahl an Software-Tools und möglichem Zubehör, ideal für EMI (EMC) Pre-Compliance-Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV-Spezifikationen.

Detektorfunktionen: Positiv-Peak, Negativ-Peak, Sample, RMS, Voltage Average, Quasi-Peak (optionale Lizenz erforderlich) · Großer WVGA-Farb-TFT-Monitor (203 mm) · Eingebauter AM-/FM-Demodulator · USB-Schnittstelle · PicBridge-Druckerunterstützung.

Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.

9 kHZ - 1.5 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135 dBm DANL
Inkl. 1,5 GHz Tracking-Generator

Weitere Suchbegriffe: N/A, Rigol, DSA815-TG, oszillograph, oszillograf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 880,77*
€ 1.175,43*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,63*
€ 1.175,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,44*
€ 1.398,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,59*
€ 1.390,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,99*
€ 1.354,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,85*
€ 1.329,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,63*
€ 1.302,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.