Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA815-TG Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70437
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA815-TG
EAN/GTIN:
     4016138820188
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Der DSA815 Spektrum-Analysator ist sowohl für den semi-professionellen, als auch für den professionellen Anwendungsbereich geeignet. Durch die vielzahl an Software-Tools und möglichem Zubehör, ideal für EMI (EMC) Pre-Compliance-Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV-Spezifikationen.
Features:
9 kHZ - 1.5 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135 dBm DANL
Inkl. 1,5 GHz Tracking-Generator
Lieferumfang:
Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Tiefe:
128 mm
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Anschluss:
N-Buchse/BNC-Buchse
Gewicht:
4.25 kg
Schnittstellen:
1x USB + 1x USB-Host + 1x RJ45 (LAN)
Eingänge:
RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Eingangs-Abschwächer:
0 - 30 dB
Frequenzbereich:
9 kHz - 1.5 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, 04016138820188, Rigol, oszillograph
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.163,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.073,86*
€ 1.163,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.314,67*
€ 1.398,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,80*
€ 1.384,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,32*
€ 1.358,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.057,57*
€ 1.258,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,31*
€ 1.217,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,37*
€ 1.185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,61*
€ 1.171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
VB1032
ab € 513,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.