Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAmax 2 Hand-Multimeter analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910621420
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M102A
EAN/GTIN:
     4012932106176
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Gossen Metrawatt METRAmax 2 Hand-Multimeter analog

Das Hand-Multimeter METRAmax 2 wurde unter Mitwirkung eines namhaften deutschen Lehrsystemherstellers entwickelt und erfüllt somit die aktuellen Anforderungen, die an Unterricht und berufliche Ausbildung gestellt werden.
Aufgrund hervorragender Überlastfähigkeit, wahlweiser Einstellung von Skalennullpunkt in Mitte oder links sowie automatischer Batterieabschaltung eignet sich das Gerät nicht nur für Schülerübungen sondern auch für Abgleich- und Revisionsarbeiten im Service.

Spannungsmessung: 0 .. 100 / 300 mV / 1 V=; 0 .. 3 / 10 / 30 / 100 / 300 V= / ~
Strommessung 0 .. 100 mA / 1 / 10 / 100 mA /1 / 3 A= / ~
Nullpunkt links / mitte
Genauigkeit: Klasse 2 = / 3 ~
Abmessungen: 100 x 140 x 35 mm
Gewicht: ca. 0,3 kg inklusive Batterie
Batterie: 9-V-Flachzellenbatterie IEC 6 LR 61 (6 F 22)

-1 Multimeter (ohne Kabelset)
1 Batterie
1 Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, analoges multimeter gossen metrawatt, multimeter, N/A, Gossen Metrawatt, M102A, METRAmax 2, 437-6200, dmm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,56*
€ 242,08*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 242,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,06*
€ 244,86*
Frei Haus
ab € 216,93*
€ 250,13*
Lager 1039
36
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 428,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 328,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104B
ab € 56,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3172100P01
ab € 54,53*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208A
ab € 172,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208B
ab € 244,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104A
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.