Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910702252 Herst.-Nr.: 310922 EAN/GTIN: 9002761031584 |
| |
|
| | |
| AKG WMS40Mini Vocal Set ISM1 Funkmikrofon-Set Das WMS40 Mini Vocal Set ist ideal für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Empfänger und einem Funkmikrofon. Die Bedienung erfordert keinerlei Vorwissen – einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystemist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse und ist sehr kompakt. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über den Lautstärkeregler kann der Pegel des 6,3 mm Klinkenausganges einstellt werden. HDAP-Technik (High Definition Audio Performance) garantiert hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Das Funkmikrofon liegt gut in der Hand und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Mit nur einer Batterie läuft es bis zu 30 Stunden. Die Mikrofonkapsel hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist unempfindlich gegen Griffgeräusche und sicher gegen Rückkopplungen. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon knackfreien Ein/Aus/Stumm-Schalter. Der Schalter ist versenkt angebracht, damit er nicht versehentlich betätigt wird. Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten. Weltweit anmelde- und gebührenfrei · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie · Zuverlässige Übertragungund hohe Klangqualität dank HDAP-Technik · Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik.Netzteil, Mignon-Batterie.Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung (Plug’n‘Play) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesangsmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, gesangsmikrofone funk, mono mikrofone, N/A, AKG, 310922, WMS40Mini Vocal Set ISM1, Singmikrofon, Bühnenmikrofon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,53* | € 115,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,64* | € 115,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 116,66* | € 121,50* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 199,89* | € 205,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|