Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG Funkmikrofon-Set WMS40 ISM 1 Übertragungsart:Funk Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AKG WMS40 MINI SET ISM1
AKG WMS40 MINI SET ISM1
Artikel-Nr.:
     2753M-2626279
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     310922
EAN/GTIN:
     9002761031584
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone

Übersicht

AKG WMS 40 Mini Vocal-Set ISM 1

Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das WMS40 Mini Vocal Set ist ideal für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Empfänger und einem Funkmikrofon. Die Bedienung erfordert keinerlei Vorwissen - einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystem ist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse und ist sehr kompakt. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über den Lautstärkeregler kann der Pegel des 6,3 mm Klinkenausganges einstellt werden. HDAP-Technik (High Definition Audio Performance) rt hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Das Funkmikrofon liegt gut in der Hand und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Mit nur einer Batterie läuft es bis zu 30 Stunden. Die Mikrofonkapsel hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist unempfindlich gegen Griffgeräusche und sicher gegen Rückkopplungen. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon knackfreien Ein/Aus/Stumm-Schalter. Der Schalter ist versenkt angebracht, damit er nicht versehentlich betätigt wird. Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Weltweit anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung - auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie Zuverlässige Übertragung und hohe Klangqualität dank HDAP-Technik Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik.

Technische Daten:
Anzahl Frequenzen, verstellbar: 1 Betriebsdauer: über 30 h Frequenzbereich: 65 - 20 000 Hz Mikrofon-Typ (Kategorisierung): Funkmikrofon-Set Mikrofron-Besonderheiten: Schalter Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk Sende-Frequenz: ISM 1, 863 MHz Übertragungsart: Funk

Lieferumfang:
Netzteil, Mignon-Batterie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesangsmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono mikrofone, 310922, funkmikrofonset, funkmikrofon, wms40mini, vocal, ism1, wms40, übertragungsart:funk, schalter, harman, bertragungsartfunk, übertragungsart, funk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 116,19*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 116,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 117,61*
€ 122,40*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 138,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.