Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Puck LED-Treiber Konstantstrom 21W 350mA 30 - 60V dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman
Megaman
Artikel-Nr.:
     1039H-940910847594
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Megaman Puck LED-Treiber Konstantstrom 21W 350mA 30 - 60V dimmbar 1St.
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, deckenanbauleuchte, Puck, LED-Treiber, Konstantstrom, 21W, 350mA, 30, MM56019, 4020856560196
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 12,35*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,50*
1
€ 5,00*
ab € 10,58*
€ 15,08*
Lager 1039
3
2
€ 6,99*
ab € 15,76*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,64*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56009
ab € 3,49*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,49*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.